きき湯 食塩炭酸湯

きき湯 食塩炭酸湯 - バスクリンきき湯 食塩炭酸湯 - バスクリン

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。

シリーズきき湯香り潮騒の香り有効成分塩化Na、炭酸水素Na、炭酸Na効能冷え症・疲労使用場所浴室湯の色乳緑色の湯(にごりタイプ)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89837027-1包(30g)分包
オープン
99
109(税込)
当日出荷
89837011-1本(360g)ボトル
オープン
取扱い終了
代替品有
70239268-1個(480g)詰替
オープン
取扱い終了
代替品有
89837036-1個(420g)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89837011-45154219-- きき湯 食塩炭酸湯 バスクリン 45154219きき湯 食塩炭酸湯バスクリン1個(360g)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70239268-45154219-- きき湯 食塩炭酸湯 バスクリン 45154219きき湯 食塩炭酸湯バスクリン1個(360g)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする