キクロン
キクロン リエール アルミロンF
キズをつれずに食器・皿を洗う。折り曲げ自由で、皿・コップ・フッ素樹脂加工品など、キズをつけずに洗えます。
材質
ポリエステル(アルミ微粒子)、ナイロン、ポリウレタン
ヒモ/ポリエステル
種類
ネットスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
165×115×15
使用場所
キッチン
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※色指定できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89837334
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください