曜日別特売

キッチン畑保存中HD

キッチン畑保存中HD - 日本サニパックキッチン畑保存中HD - 日本サニパック
(3件のレビュー)

中サイズ半透明の保存袋。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明トラスコ品番496-5604厚さ(mm)0.01寸法(横×縦)(mm)250×350アズワン品番64-1129-97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89837937F-020.01
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 生ゴミ廃棄時
その他業種

野菜クズなどの生ゴミ廃棄時に使用しています。
100枚入りの為コストパフォーマンス最強です。

対象商品 : 89837937
2022-10-07
用途: サンプル発送時の梱包や、ゴミ廃棄時。

予想以上に強度があり、安心して(小さい)サンプルを梱包出来ます。
出来れば定番品になると、もっと安心して購入出来ます。

対象商品 : 89837937
2018-02-22
用途: 食品の保存に使用
その他業種

100枚入りでコストコストパフォーマンスもいいです。
キッチンで大活躍です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする