宇都宮製作
クイン天然ゴム手袋
伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。
材質
天然ゴム
色
クリーム
規格
食品衛生法適合
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89838472
-
M
伸縮性
粉無
なし
10
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください