クモの巣消滅ジェット

クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬
(51件のレビュー)

●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く

適合害虫クモ類シリーズクモの巣消滅ジェット利用場所屋外
注意
【使用に関しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあります。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※壁、塀等に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。
※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※家具、建具などに薬液がかからないようにしてください。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色のおそれがあるので、かからないようにしてください。
【保管上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8983879549010802542141本(450mL)エアゾール66×230×66約3ヶ月
2,332
1,190
1,309(税込)
当日出荷
5498443249010802582121セット(450mL×2本)エアゾール132×230×66約3ヶ月
オープン
2,290
2,519(税込)
当日出荷
6132590849010800958171本(400mL)スプレー60×237×60約3ヵ月(使用環境、気象条件により異なります)
オープン
1,112
1,223(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クモの巣消滅ジェット
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 駐車場内のクモの巣対策
不動産業

非常に効きます。今年はクモがとても多かったため、これがないと困ります。また購入する予定です。

2025-08-19
用途: 蜘蛛の巣除去
教育・研究機関

蜘蛛の巣ができるのを防いでくれるのでとても助かっています。

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

セット買いできて、お得ですね。
なかなか買い出しに行けないので
他のものと一緒に購入出来て、よかったです。

2024-10-06
用途: 蜘蛛の巣を何度取っても巣を作られる時

非常に効果の高い商品だと思います。
何度も同じ場所に蜘蛛の巣を作られることにストレスを感じていましたが、一度、スプレーしただけで、この夏、その後、一度も巣を作られることはありませんでした。

対象商品 : 54984432
2024-05-27
用途: 蜘蛛の巣 予防
鈴木住宅

良いと思います。想像以上に効果あると思う。場所によっては、持続期間も長い場合
があります。雨がかからない場所などです。
使用時の際に、乾くのが早いです。
速乾タイプ? 
良い商品なのでリピしてみたいと思う。

対象商品 : 54984432
2024-01-01
用途: アパートの非常灯にクモの巣取り用
有限会社谷本板金

何度も清掃してもクモの巣が復活してましたが、
これを使用後はクモの巣完全撃退出来良かったです。

対象商品 : 54984432
2023-07-27
用途: クモ退治
ハッピーオート自動車・二輪車・自転車関連業

工場の外灯付近に沢山のクモの巣があり昼間になると隠れていて困って
いましたが、噴霧をしたら多数のクモがぼとぼとと落ちてきました。
これはすごいです。

1が参考にしています
対象商品 : 54984432
2023-07-04
用途: クモの巣の除去と予防

ジェット噴射のパワーで高い場所にもストレスなく薬剤が届き、とても頼もしく、事務所に常備しています。クモが巣を作りそうな場所に噴射しておくと予防になります。
お値段高めなので☆-1にしましたが、価格の価値はあると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする