曜日別特売

クリネックス極上のおもてなし

クリネックス極上のおもてなし - 日本製紙クレシアクリネックス極上のおもてなし - 日本製紙クレシアクリネックス極上のおもてなし - 日本製紙クレシア
(2件のレビュー)

来客時のおもてなしをコンセプトとした最高級トイレットティシュー。
独自エンボス加工技術で、やわらかさとふっくら感を実現。
マイルドベージュカラーのロールに、華やかなレースプリント。
心安らぐフローラルの香り付き。
トイレ空間を彩る上品なパッケージデザイン。
買い物しやすい取っ手付き、開けやすいミシン目付き。

タイプダブル使用場所トイレ長さ(m)30種別芯あり材質フレッシュパルプ100%幅(mm)114ベージュシリーズクリネックス色(柄)レースプリント香りリラックスアロマの香りアズワン品番65-0428-67内容量1パック(4ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89839452-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89839452
2018-07-11
用途: トイレ用品
建設業・工事業

肌さわりがいいですね。ただ値段的にリピできるかいまいちです

対象商品 : 89839452
2016-01-09
用途: 景品で使用
株式会社環境クリエイト

ネーミングがいいので顧客に景品として差し上げてます。評判はいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする