コンロ下回りまるごとカバー

コンロ下回りまるごとカバー - 東洋アルミエコープロダクツ
(1件のレビュー)

ガス台全面とガステーブル奥・両側」をスッポリまるごとカバーします。広げるだけで立体になるので、手間なく簡単に取り付けできます。敷きやすくシワになりにくく、しっかりとコシのある素材を使用しています。幅60cm・70cmのどちらのガス台でも全体をまるごとカバーします。両面テープ付だからカバーがずれる心配がありません。カバーの両側面がガステーブルの天板より上にくる場合はご使用いただけません。

使用場所コンロまわり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89840983-
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89840983
2018-09-11
用途: ガスコンロの下回りのカバー
卸売・小売業

少し高さがあり、はみ出た分は折って使用。
アルミテープで端を止めないと不安定。
油汚れのひどい壁には付属の両面テープは全く効かない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする