ザ・タップスイッチ3口3M

ザ・タップスイッチ3口3M - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

差し込み口のひとつひとつに対応できるスイッチを設け、こまめに電源をON・OFFできるので、待機電力の無駄も解消します。

プラグ形状スイング(スナップキャップ)コンセント形状2Pトラスコ品番762-2813ブルースイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電源コード(m)3内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89841001WHS2633DKP
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 電化製品のコンセントとして

機能的に問題は無し 24時間365日点灯しているのでライト部分がLEDであれば電気代を節約できるのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする