曜日別特売

サニパックゾウリョウキッチンフリーザー

サニパックゾウリョウキッチンフリーザー - 日本サニパック
(2件のレビュー)

フリーザー用の保存袋。厚さは0.015mm。

厚さ(mm)0.015寸法(mm)300×250アズワン品番64-1136-56内容量1個(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89841297U15300×2500.015
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89841297
2017-06-04
用途: 商品の保存
サービス業

なかなかフリーザー用袋を見つけられず、こちらで発見です。フリーザー用を商品の保存として使用しています。袋が張りがあり使いやすいです。

対象商品 : 89841297
2016-03-01
用途: 食品の保存
その他業種

近所のスーパーでの取り扱いが終わってしまい、こまっていたところ、こちらで見つけました。枚数が多い分、1枚当たりの値段もさがり大満足です。べたべたせず、さらっとした感触が好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする