曜日別特売

シーブリーズ リンスインシャンプー

シーブリーズ リンスインシャンプー - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
(3件のレビュー)

1本で手軽に、汗や汚れでベタついた髪と地肌を、爽快にスッキリ清潔に洗い上げ、指通りの軽いスーパーさらさらな髪に仕上げるシャンプー。
さらさら成分(クリスタルアミノパウダー)配合。

成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ジステアリン酸グリコール、ココアンホ酢酸Na、コカミドMEA、グリセリン、DPG、ポリクオタニウム-10、メントール、グルタミン酸、アルギニン、ステアルトリモニウムクロリド、加水分解コムギタンパク、カンフル、加水分解コムギデンプン、ジメチコノール、ジメチコン、ローカストビーンヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、クエン酸、EDTA-2Na、PPG-70グリセリル、ラウリル硫酸Na、硫酸Na、フェノキシエタノール、安息香酸Na、香料シリーズシーブリーズ香りアクアティックシトラス使用場所浴室
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89842261-1本(600mL)ボトル
オープン
取扱い終了
代替品有
89842277-1個(400mL)詰替用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89842261-15121901-- シーブリーズ リンスインシャンプー f シーブリーズ 15121901シーブリーズ リンスインシャンプー fシーブリーズ1個(490mL)
779
税込857
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89842277-15121919-- シーブリーズ リンスインシャンプー f シーブリーズ 15121919シーブリーズ リンスインシャンプー fシーブリーズ1個(330mL)
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89842277
2021-06-14
用途: 以前購入したシャンプーの詰替え
その他業種

リンスインシャンプーが少なくなってきたので、詰替え用を購入してボトルに補充して使用しています。

対象商品 : 89842277
2018-03-12
用途: 入浴作業
菅沼医院その他業種

以前からの愛用品で、特に夏には欠かせない一品です。夏の暑さの中、作業で汗をかいたあと、海やプールで日焼けしたあと、汗を洗い流し、日焼けした肌を冷まし、その日の夕暮れには爽やかな夏の香りに包まれます。もちろん量販店で購入出来ますが、この価格でまとめ買いできるところがモノタロウの良さです。

対象商品 : 89842261
2016-02-02
用途: 通常入浴の洗髪時

使用後、髪が乾いたとき、いやな匂いもなく爽快感があり。洗髪後は、しっとりとした感じで、手軽に使えてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする