シャボネット石鹸液

シャボネット石鹸液 - SARAYA(サラヤ)シャボネット石鹸液 - SARAYA(サラヤ)
(5件のレビュー)

公共の場やオフィスなどでおなじみの衛生の基本、緑色の石けん液。グリーンフローラルの香り。水で7倍から10倍にうすめて使用。

成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201号、緑色204号、香料効能皮ふの殺菌・消毒・清浄タイプ液体シリーズシャボネット香り香料入標準使用量希釈倍率7~10倍商品タイプ本体医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89842812-1本(500g)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
正面89842821-1本(1kg)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 普段の生活時に
その他業種

昔ながら石鹸液。薄めてつかうので容量もたっぷりです。手をかざすと自動で出てくる機械に入れて使用しています。

対象商品 : 89842821
2022-01-22
用途: トイレの手洗い
製造業

10倍希釈なのでコスパいいと思います。
石鹸落ちもよくヌルヌルが残ったりもしません。

1が参考にしています
対象商品 : 89842821
2020-06-28
用途: 清掃作業終了時。
医療・福祉・介護関連業

手の荒れが起こりにくい。スタッフの使用感のベストなものだと思う。
泡立ちもほどほどで洗いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 89842812
2020-02-10
用途: 日常生活で使用
サービス業

薄めて使用できるのでコストがかからない割りに値段が高くないので、コストパフォーマンスに優れていると思います。使用した感じは、殺菌効果が高そうで、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89842812
2015-08-04
用途: 手洗い

希薄タイプなので長持ちして使えます。香りも良く汚れがきれいに落ちるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする