曜日別特売

ジョンソン 吸わせるテンプル

ジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソンジョンソン 吸わせるテンプル - ジョンソン
(1件のレビュー)

冷えた油を素早く強力に吸い取り、あとはゴミと一緒に捨てるだけ。
天然パルプ素材ですので、安心して使えます。
1枚で110mlの油を吸い取る抜群な吸収力。
ごく少量の油にはパッドを半分に切って無駄なく経済的に使えます。
炒め物や鉄板焼きの余分な油や水分の吸い取りにも使えます。

用途廃油の処理使用場所キッチン成分天然パルプ素材使用方法ナベ、フライパンなどに残った油に、テンプルを直接浸します。油のしみ込んだテンプルを箸などでつまみ、そのままポリ袋などに入れてすてる。種別廃油処理剤シリーズテンプル本体サイズ(mm)121(W)×157(H)×76(D)香りリフレッシュスプリングアズワン品番64-1220-54内容量1箱(10枚)
注意
※油が冷めてから(50℃以下)使うこと。※冷えた油を再加熱して吸わせない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843363-
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843363
2022-06-27
用途: 使用済みの油を廃棄するため
医療・福祉・介護関連業

手軽に廃棄できて便利ですね
でも、無い時はトイレットペーパーに吸わせても同じように感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする