曜日別特売

スーパーマイルドコンディショナー

スーパーマイルドコンディショナー - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)スーパーマイルドコンディショナー - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
(1件のレビュー)
シリーズスーパーマイルド使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843923-1本(220mL)ボトル
オープン
329
362(税込)
当日出荷
89843941-1個(400mL)詰替用
オープン
取扱い終了
代替品有
89843932-1本(600mL)ポンプ(ジャンボ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89843941-643458314550516494337- スーパーマイルド コンディショナーA ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 64345831スーパーマイルド コンディショナーAファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)1個(400mL)
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 旅行などにお泊り用に

サイズ的に旅行カバンやバック持ち運びできる大きさです。
自宅ではポンプ式を使ってるので、出先でも同じシャンプーやリンスを使えるのは有り難いです。
詰め替えも出来るので長く使えそう!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする