スーパーマイルドシャンプー

スーパーマイルドシャンプー - ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)
(3件のレビュー)

自然の恵みを蓄えた純国産オーガニックハーブ配合エッセンス*が、髪を芯からサラサラなめらかな美髪にします。
髪と地肌のうるおいを守る弱酸性。
豊かな泡立ちで、やさしく洗い上げる洗浄成分AMT**配合。
自然のすがすがしい風を感じるような、グリーンフローラルの香り。
サトウキビ由来の植物プラスチック使用(ボトル:96%)。
*毛髪保湿成分:カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、BG
**毛髪洗浄成分:ココイルメチルタウリンタウリンナトリウム

成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ジステアリン酸グリコール、塩化Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-10、カミツレ花エキス、ローズマリーエキス、DPG、ソルビトール、クエン酸、EDTA-2Na、BG、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料シリーズスーパーマイルド香りグリーンフローラルの香り使用場所浴室
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89843975-1個(400mL)詰替用
オープン
取扱い終了
代替品有
89843957-1本(220mL)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
89843966-1本(600mL)本体(ジャンボ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89843975-643427264550516494306- スーパーマイルド シャンプーA ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 64342726スーパーマイルド シャンプーAファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)1個(400mL)
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89843957-643427354550516494320- スーパーマイルド シャンプーA ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 64342735スーパーマイルド シャンプーAファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)1個(220mL)
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89843975
2024-05-09
用途: 入浴時に髪を洗う

古いモデルで量販店では入手困難になっている。モノタロウは買いに行かなくて良いので重宝している。

対象商品 : 89843957
2022-05-11
用途: 洗髪に

昔からの定番品ですが、近場ではあまり見かけないのでこちらで。久しぶりに使いますが、問題なければいずれ詰め替え用も。

対象商品 : 89843975
2019-02-16
用途: 洗髪
サービス業

香りがよく滑らか。朝のシャンプーに最適です。いつも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする