曜日別特売

スマートキューブ45L

スマートキューブ45L - 日本サニパック
(6件のレビュー)

しなやかで破れにくい強力新素材使用。
1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。
便利な取り出し口付き(上部+側面)です。

材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※SC52はパッケージが印刷でなくシールを貼りつけたものがございますが、中身に違いはございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89844842SC521袋(50個)450.017
オープン
569
626(税込)
当日出荷
89844851SC401個(50個)45半透明0.017
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89844842
2021-08-27
用途: ゴミ袋

コンパクトで引き出しにも入るし取出し安さも魅力的です

対象商品 : 89844851
2019-07-14
用途: ゴミ袋
菱東漁業

取り出し易くていいです。保管もコンパクトで置き場所にも困らない。

対象商品 : 89844851
2018-11-29
用途: ごみの分別
モリ電子工業株式会社卸売・小売業

十分な強度があるのと収納がとても便利なので気に入ってます。

対象商品 : 89844842
2017-10-26
用途: 廃棄物まとめに使用
株式会社松田精機

45Lの入数の多いものを探していました。
この枚数のものはなかなか無かったので助かりました。
大きさもコンパクトで、袋がするするずれ落ちてこなくてすっきりします。

対象商品 : 89844842
2017-10-15
用途: タイヤの保管等

タイヤの保管に使用しています。破れずに丈夫でとても良いです。

対象商品 : 89844842
2016-05-23
用途: グリスのふき取り作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

強くて丈夫 最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする