ソニー DVD-RW

ソニー DVD-RW - SONY
(1件のレビュー)

繰り返し録画が可能なDVD-RW
コピーワンスコンテンツの録画が可能なCPRM対応
レーベル面に印刷できるインクジェットプリンター対応 ホワイトレーベル(ワイドプリントエリア)
1-2倍速記録対応(DVD-RW for Ver.1.1/2×-SPEED DVD-RW Revision 1.0に準拠)
AccuCORE採用により、安定した書き込み・再生を実現
5mmケース採用
録画時間:120分(標準)
記憶容量:4.7GB(片面)

速度1~2倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数5枚ケース薄型5mmケースCPRM対応対応内容量1個(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898454365DMW12HPS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89845436
2016-10-14
用途: 動画の保管
なかぎょうムセン

保管だけならUSBスティックでよいが
DVDレコーダーで使用するにはこれ
消去も出来書き換えが出来る 難点は
時々書き込み不可のディスクが出来てしまう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする