曜日別特売

ダイヤモンドパッドS 鏡・ガラス用

ダイヤモンドパッドS 鏡・ガラス用 - ヒューマンシステムダイヤモンドパッドS 鏡・ガラス用 - ヒューマンシステムダイヤモンドパッドS 鏡・ガラス用 - ヒューマンシステム
(5件のレビュー)

浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。
高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。

使用場所鏡、ガラス商品タイプ本体パッケージサイズ(mm)85×185×28寸法(mm)20×50×25厚質量(g)12繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89846513-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89846513
2022-04-15
用途: 燃焼機器・厨房機器のメンテナンス。

ガラス磨きに使ってます。非常にきれいになるので、びっくりしてます。

対象商品 : 89846513
2020-07-10
用途: 浴室硝子のうろこ取り
医療・福祉・介護関連業

浴室ガラスに付着したウロコ取りが100均商品とは違いよく取れると思いましたがあまりウロコは取れず、がっかりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89846513
2016-04-27
用途: 風呂の鏡

結果はまあまあです。
耐久性を考えると どれくらいもつか?
価格的にも少々高めかな

対象商品 : 89846513
2015-04-09
用途: 風呂場の 鏡 車のガラス
世田谷整形外科

風呂場の 曇りは よくとれたが、小さいので 大変です。
大きくて 安い物が欲しい。

対象商品 : 89846513
2014-10-02
用途: 窓ガラスについた塩素の白い痕を取り除く
株式会社冨士ビルディング(フィットネス&スパ リノ)

とてもよく落ちて満足です!
もう少し大きいか、値段が安くなればもっともっと良いですね!
是非、よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする