曜日別特売

ダニクリンN除菌タイプ

ダニクリンN除菌タイプ - UYEKIダニクリンN除菌タイプ - UYEKIダニクリンN除菌タイプ - UYEKIダニクリンN除菌タイプ - UYEKIダニクリンN除菌タイプ - UYEKIダニクリンN除菌タイプ - UYEKI

布団やタタミ、カーペットやソファーなどにシュッとスプレーするだけ。忌避の効果で、ダニをよせつけず、元から減らしていきます。安全性にも配慮し、寝具に使っても肌への刺激が少なく、スプレーしたところが口にふれても問題ありません。シーツなどお洗濯するものは、お洗濯で2~3回程度、タタミやカーペットなら約1ヶ月効果が持続します。スプレー後のべたつき感をおさえサラッと仕上げ。(メーカー従来品比)

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89846933-1個(230mL)約1ヶ月
オープン
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
89846942-1本(250mL)約1ヶ月
オープン
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
48368768本体(250ml)×1+詰替(230ml)×21セット-
オープン
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PV】ダニクリン除菌タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする