曜日別特売

チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY

チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY - LION(ライオン)
(4件のレビュー)

新配合の洗浄成分SASがさっと溶けて油汚れに早く効く。
落としきれなかった『ニオイ汚れの膜』まではがしとり、洗浄だけでなく消臭までできる食洗機専用洗剤。
ダブル酵素配合で、ごはん・卵などのこびりつき汚れもしっかり落とします。
消臭成分リナロール配合。シトラスハーブの香り。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31358435-1個(480g)本体
オープン
539
593(税込)
当日出荷
31358444-1個(420g)詰替
オープン
499
549(税込)
当日出荷
正面11751477-1個(840g)詰替用
オープン
799
879(税込)
当日出荷
89847274-1本(480g)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
89847283-1個(420g)詰替用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89847274-31358435-- チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 31358435チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMYLION(ライオン)1個(480g)
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89847283-31358444-- チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMY LION(ライオン) 31358444チャーミー クリスタ 消臭ジェル 食洗器用洗剤 CHARMYLION(ライオン)1個(420g)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11751477
2025-04-11
用途: 食洗機での皿洗い
卸売・小売業

庫内の臭いも落としてくれるのでこちらの商品一択です!いつもリピート購入させて頂いています。

対象商品 : 11751477
2024-03-21
用途: 食洗機使用時
卸売・小売業

キャップに入れ回しかけるだけなので扱いやすい。食器の匂いもスッキリきれいになっていてリピートしています

2023-03-16
用途: 食洗機を使用時
奥村技研工業株式会社製造業

いつも使ってます。
食器も食洗機もピカピカ
匂いもキツくなく良い匂いがします。
キャップで、使用量が測れて
とても使いやすいですよ!

対象商品 : 11751477
2017-02-20
用途: 洗浄器用

液体ジェルなので、洗剤残りを心配しなくて良いので、購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする