デスモアプロ

デスモアプロ - アース製薬
(2件のレビュー)

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤

用途ネズミの駆除種別トレータイプ成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番828-5231容量2トレー区分防除用医薬部外品タイプトレータイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×168×38使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下などアズワン品番64-1139-52対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(2セット)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※人や動物にも有害ですので、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が容易に近づける場所で使用しないでください。
※食品、食器、飼料などに本品の薬剤が付着しないように注意してください。
※皮膚や衣類などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※魚に対する毒性もありますので、本品の薬剤を湖沼、河川及び池などに流さないでください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は、なるべく吐き出させ、医師の診療を受けてください。
※ペットなどが誤食した場合にも、直ちに獣医師の診療を受けてください。
※医師、獣医師の診療を受ける際には、本品が抗血液凝固作用のあるクマリン系のジフェチアロールを含有することを告げてください。治療剤としてはビタミンK1やビタミンK2が有効です。
【その他の注意】
※定められた用法用量を守ってください。
※本品の薬剤に直接触れないでください。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんなどを用いて水でよく洗ってください。
※土間、台所などの人が往来する場所に設置する場合は、就寝前に設置し、翌朝回収してください。
※本品設置後は、何日も放置せず、数日経過後も食べない場合は、回収又は場所を移動してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※食品、食器、飼料などと区別して保管してください。
※湿気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の誤食を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※使用後残った本品についても、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が触れないように注意して廃棄してください。
※使用後残った本品(薬剤部分)は可燃物として、容器部分は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898484464901080053817
3,188
1,690
1,859(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89848446
2020-11-05
用途: 家のネズミ対策
その他業種

全然食べた形跡がありませんでした。ほんとにネズミが食べるのか疑問です。

対象商品 : 89848446
2019-09-13
用途: ネズミ駆除
有限会社ミツヤ

口コミで購入、使用しました。結果、ネズミがいなくなりました。1箱(2セット)を2回、仕掛けたところ、2回目の毒餌を半分ほど食べたところで止まりました。いったい何匹いたのか、想像したくもありませんが、とにかくいなくなってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする