曜日別特売

デスモアプロ

デスモアプロ - アース製薬
(14件のレビュー)

●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!
・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く!
・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて)
●ネズミ用駆除エサ剤

用途ネズミの駆除種別分包タイプ成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番818-5053容量12包区分防除用医薬部外品タイプ分包タイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×178×38使用の目安袋を破らずにそのまま適量(2包から6包)を設置使用場所天井裏、冷蔵庫の裏・下、床下収納庫の下、流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、基礎石の周辺、花木の陰など対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1個(12包)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
【してはいけないこと】
※人や動物にも有害ですので、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が容易に近づける場所で使用しないでください。
※食品、食器、飼料などに本品の薬剤が付着しないように注意してください。
※皮膚や衣類などに本品の薬剤が付着しないよう注意してください。
※魚に対する毒性もありますので、本品の薬剤を湖沼、河川及び池などに流さないでください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は、なるべく吐き出させ、医師の診療を受けてください。
※ペットなどが誤食した場合にも、直ちに獣医師の診療を受けてください。
※医師、獣医師の診療を受ける際には、本品が抗血液凝固作用のあるクマリン系のジフェチアロールを含有することを告げてください。治療剤としてはビタミンK1やビタミンK2が有効です。
【その他の注意】
※定められた用法用量を守ってください。
※本品の薬剤に直接触れないでください。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんなどを用いて水でよく洗ってください。
※土間、台所などの人が往来する場所に設置する場合は、就寝前に設置し、翌朝回収してください。
※本品設置後は、何日も放置せず、数日経過後も食べない場合は、回収又は場所を移動してください。
【保管及び取扱い上の注意】
※食品、食器、飼料などと区別して保管してください。
※湿気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の誤食を防ぐため、手の届かない所に保管してください。
※使用後残った本品についても、子供や第三者の監督が必要な方、動物(ペットなど)が触れないように注意して廃棄してください。
※使用後残った本品(薬剤部分)は可燃物として、容器部分は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898484644901080053312
5,366
2,790
3,069(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89848464
2025-11-13
用途: ねずみ駆除
製造業

さらに高いのにして、試しましたが、餌が無くなり効果あるかな?

1が参考にしています
対象商品 : 89848464
2026-02-09
用途: 鼠の駆除
不動産業

木造家屋の屋根裏に日毎出没して駆けずり回っていたが、この駆除エサ剤を撒いたところ3~4日でいなくなりました。効果絶大。

2025-06-26
用途: 鼠の駆除
株式会社キョウエイハウス不動産業

他の駆除剤よりも効き目があり定期的に使用している。
粘着シートもセット使うと効果大です。

対象商品 : 89848464
2024-02-11
用途: 整備工場
株式会社アイエスオート

投げ込みタイプは初めて使いましたが、食いつきは良いです。工場が広いので撒いて3日程でほとんどなくなりました。後は効果に期待です。

2が参考にしています
対象商品 : 89848464
2023-09-08
用途: ネズミの駆除
その他業種

他のどのタイプより食い付きがいいです。
壁の向こうや棚裏、床下にポンと投げ入れられるのも助かります。
粘着シートと併せて定期的に購入しています。

2が参考にしています
対象商品 : 89848464
2022-02-11
用途: 木造の古い家のリフォーム後のネズミ対策
株式会社鈴幸卸売・小売業

リフォームした家にネズミが住みつき天井と床下にこれを投入する。
効果はすぐではないがだんだんいなくなってきます。
今のところネズミ対策はこれがいいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89848464
2022-02-02
用途: ネズミ捕獲に
その他業種

ネズミが毎晩ドタバタ暴れてたのが 留守番を頼んだお寺のお坊さんが使ってくれたら 静かになった

対象商品 : 89848464
2020-11-20
用途: 現場でのネズミ駆除

現場でのネズミ駆除に使用しています。以前は頻繁にネズミを見ておりましたが、最近はあまり見かえなくなりました。おそらく効果が出てきているものと思います。また注文しようと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする