トイレの洗浄剤

トイレの洗浄剤 - ウエ・ルコトイレの洗浄剤 - ウエ・ルコ
(5件のレビュー)

便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。
錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!
便器・家庭用の浄化槽を傷めません。
排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。
液性:弱酸性

用途水洗トイレ(洋式・和式)商品タイプ粉末・錠剤型液性弱酸性成分過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤形状錠剤使用場所トイレアズワン品番64-1231-75内容量1個(6錠)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89849566-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89849566
2026-01-18
用途: トイレ内の洗浄
建設業・工事業

週に一度くらいに外出時など、時間が空くときにトイレ内に入れておきます。水に浸かっていない部分は掃除しますが、水に浸かっている部分は入り組んでいる為掃除しにくいので助かります。汚れは付きにくいと思います。

対象商品 : 89849566
2023-08-29
用途: トイレ洗浄殺菌時
土井数馬事務所その他業種

トイレの清掃時には液体とか泡状のもので掃除をしますが、そのあとの見えない部分の汚れや殺菌用に試しましたが、2時間(それ以上ほっておきますが)経つと泡が出ていて非常に爽やかな感じがして気に入ってます。

対象商品 : 89849566
2020-09-30
用途: 客室用トイレの洗浄
卸売・小売業

なかなか取れない頑固な汚れもきれいに取れて満足しています

対象商品 : 89849566
2018-10-30
用途: トイレ掃除

トイレ掃除の時に使用しました。出かける前に入れておいて帰宅後綺麗になっているので、大変楽に掃除ができ良かったです。

対象商品 : 89849566
2019-05-02
用途: 小便器の黄ばみ等の汚れ洗浄
農・林・水産業

当初はあまり期待していませんでしたので試しに数個注文しました早速使用してみると直ぐに黄ばみ等の汚れが簡単に落ち洗浄力の強さに驚きました。直ぐに再注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする