曜日別特売

ナイスハンド中厚手2双パック

ナイスハンド中厚手2双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド中厚手2双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド中厚手2双パック - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド中厚手2双パック - SHOWA(ショーワグローブ)
(6件のレビュー)

「ナイスハンド中厚手」Mピンクの2双パックです。やわらかく使いやすい中厚手タイプです。ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。そのまま売場に展開できるボックスタイプです。

タイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤アズワン品番64-1235-67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89850485-M317.720ピンク約0.52抗菌防臭・防水
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89850485
2022-02-11
用途: 洗車用
製造業

寒い日の洗車に使いましたが、水につけても全く冷たさを感じず、快適でした。手のフィット感もよく作業性もよいです。冬場の水作業には最適と思います。

対象商品 : 89850485
2021-02-24
用途: 食器を洗う時
製造業

主婦湿疹がひどく,水仕事にはゴム手袋が必須です.この商品は中厚手なので,真冬の水仕事でも冷たくなく,お湯を使う頻度が減り経済的です.内側が起毛なためサッと外せるところも気に入っています.

対象商品 : 89850485
2020-06-03
用途: 器具の洗浄
医療・福祉・介護関連業

特に問題はない。日常の利用時に問題なく使用できている。

対象商品 : 89850485
2018-02-20
用途: 清掃用とお茶碗用
出光興産株式会社製造業

思っていたより内側が厚いのでこの季節水を使っていても冷たさを感じません。
手にフィットしているので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89850485
2017-12-05
用途: 食器洗い使用してます。
建設業・工事業

冬の間は手荒れがひどいので、必ず必要なものなので丈夫で満足してます。

対象商品 : 89850485
2016-10-18
用途: 食器洗い用に台所で使用

丈夫で、滑りにくく、硬化しにくい。食器洗い用はこの手袋に決めています。2双パックはお得でうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする