曜日別特売

ネズミのみはり番追い出しジェット

ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェット - アース製薬
(12件のレビュー)

ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。
強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。
すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射できます。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)

用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)種別スプレートラスコ品番818-5057容量420mLシリーズネズミのみはり番寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口アズワン品番64-1139-87対象動物ネズミ内容量1個(420mL)
注意
【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を厳守してください。
※臭気性の忌避剤のため、臭気への慣れ、反応性に乏しいネズミに対しては効果が出にくい場合があります。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※飲食物・食器・子供のおもちゃ・観賞魚・小鳥などのペット類・飼料・観賞植物にかからないようにしてください。
※塗装面や合成樹脂の中には薬剤に侵されやすいものがあるので、噴射の際には目立たない場所に噴射して、影響のないことを確かめてから使用してください。
【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※引火する危険があるので、火気を避けてください。冷蔵庫などの隙間は噴射ガスが溜まりやすいので、使用しないでください。可燃ガスが燃焼するおそれがあります。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤の商品名、成分名を医師に告げて診療を受けてください。
※家具、建具などに薬液がかからないようにしてください。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色の恐れがあるので、かからないようにしてください。
※40秒以上連続で噴射しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898512464901080270719
1,770
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851246
2023-09-05
用途: 家屋へのネズミの侵入防止
N45農園農・林・水産業

ネズミが家に毎日侵入していたが、侵入しなくなり、効果に驚きです。
具体的には、侵入路がわからなかったので、家の基礎(コンクリート)と壁の隙間に、外周全部にスプレーをかけた。
この効果が続くことを期待している。

1が参考にしています
対象商品 : 89851246
2021-07-05
用途: ねずみ退治に
田中飼料株式会社

ネズミが工場の机の中をトイレ代わりにして居座ったので撤退してもらおうと購入しました。ジェットは名前の通りです。ミントの香りが強くて、べたべたになるけど臭いも嫌ではなかったですが、残念ながら効きません。机の引き出しを出して、すべて洗って乾燥後、スプレーをしましたが、イタチごっこならぬ、ねずみごっこです。一度覚えたトイレをそうそう手放してくれず、こちらも狂ったようにスプレーしまくってます。べたべたになるので、キッチンペーパーにしみこませて引き出しの全体に広がるようにシートを置いてますが、結局は机の機能は失ってます。ネズミの方が一枚上手ですが、今回再購入し通路となる部分に噴射してみようと思います。ピンクの餌と併用で使用してます。ジェットをした後にでも餌を食べに来るので、恐るべしです。

対象商品 : 89851246
2021-09-08
用途: 下水道管内に挿入のケーブルに使用

下水道管内に挿入のケーブルがねずみ?にかじられたことがあり、
予防策として使用。効能が短いため、実際は気休め程度で、
ロングライフがあると一番いい。

対象商品 : 89851246
2020-07-15
用途: 屋根裏のネズミ駆除
メカシステム

屋根裏からネズミの走る音とか、鳴き声とかが聞こえていたので、Φ3のちっちゃな穴を明けてそこからノズルでスプレーしました。スプレーした日は音がしたり鳴き声も聞こえていましたが、今はまったく静かになりました。きっと何処かに逃げて行ったのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89851246
2020-10-09
用途: ネズミの気配を感じた時
飲食業

天井裏をカサカサ動く音が2日ほど聞こえなくなるが、ニオイが少し薄まると、再び侵入するようです。 根本的な解決にはなりません。

対象商品 : 89851246
2019-03-07
用途: 天井裏のネズミ対策
その他業種

スプレーして1日で匂いがすぐなくなります。
分包タイプの方が効果があると思います。

対象商品 : 89851246
2018-12-07
用途: なずみ対策

天井裏の断熱材にねずみが巣を作り始めた模様でしたが、スプレーした結果追い出しに成功した様です。足音がしなくなりました。
室内にもハーブの匂いがしますが、嫌な臭いではないですね(人によるでしょうが・・・)

対象商品 : 89851246
2017-10-10
用途: 倉庫で肥料の保管中に使用
明星園農・林・水産業

スプレーなので、速効で隅々まで届くので大変良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする