曜日別特売

ネズミ一発退場

ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬ネズミ一発退場 - アース製薬
(9件のレビュー)

気になるネズミを一撃で退散させる、アースレッドシステムを使用したネズミ忌避剤です。
ネズミが嫌がる天然ハーブ(ハッカ油、琉球ハーブ)と煙の成分が、隠れたネズミにまでしっかり届いて、ネズミはびっくり退散します。※8畳空間で製品を使用し、ネズミの追い出し効果を確認しました。
殺鼠剤を用いず、水を使って成分を拡散させるので、安心・安全です。
琉球ハーブは月桃とも言われ、沖縄で古くから防虫、防カビや芳香剤に用いられる植物で、さわやかな香りがします。
臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)

用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)種別忌避剤成分天然琉球ハーブ(月桃)エキス、天然ハッカ油、香料トラスコ品番818-5056セット内容本品、水袋容量10g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×101×87使用の目安8畳に1個使用場所天井裏や床下、倉庫などネズミを追い出したい場所アズワン品番64-1140-02対象動物ネズミ内容量1個(10g)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※アルミ袋を開封後は、すぐに使用してください。(開封状態で長時間放置すると、吸湿して蒸散しないことがあります)
※薬剤処理中は立ち入らないようにしてください。
※本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。
※薬剤が皮膚、目など人体にかからないようにしてください。薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。万一、異常がある場合は医師に相談してください。
※火災報知器が作動することがあります。火災報知器の直下では使用せず、一時的にポリ袋などで覆いをして使用してください。その際、火気の管理には十分注意し、処理後は必ず覆いを取り除いてください。
※小鳥などのペット類、観賞植物は換気するまで部屋の外に出してください。また、観賞魚や観賞エビはエアーポンプを止めて完全密閉(水槽に覆いをして、ガムテープなどで密閉する)にして使用するか、換気するまで部屋の外に出してください。
※はがね製品、銅やシンチュウ製のものは変色することがあるので、覆いをするか部屋の外に出してください。
※故障の原因となるので、パソコン、テレビ、ゲーム機器、オーディオ・ビデオ製品などの精密機器にはカバーをかけ、テープ、ディスクなどは箱に収納してください。(大型コンピューターの設置されている部屋では使用しないでください)
※飲食物、食器、子供のおもちゃ、飼料、美術品、仏壇仏具などに薬剤がかからないようにしてください。
※薬剤缶は水に浸すとすぐに熱くなるので、直接手で触れないでください。ヤケドをする恐れがあります。
※煙を吸い込まないようにしてください。万一煙を吸い込んで気分が悪くなった場合は、通気のいいところで安静にしてください。気分が回復しない場合は、医師の診療を受けてください。
※アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は使用に注意してください。
※水は付属の水袋を用いて、必ず薬剤缶を入れる前にプラスチック容器に入れてください。プラスチック容器は、平らな場所を選び転倒しないように設置してください。
※薬剤缶の中身を取り出したりしないでください。
※ペットや家畜のいる場所では使用しないでください。
※湿気を避け、なるべく冷所で子供の手の届かないところに保管してください。
※使用後の缶は不燃物として廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898512554901080254016
1,856
1,090
1,199(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851255
2023-10-21
用途: ネズミの侵入防止
N45農園農・林・水産業

昼間に使用し、翌日の未明にはネズミが来ました。ただ、その翌日に粘着シートで捕獲すると、その後、ネズミが来てません。
すなわち、既にいるネズミの追い出しはできなかったけど、新たな侵入は防げた(まだ、数日ですが、)ようになっております。

1が参考にしています
対象商品 : 89851255
2024-01-03
用途: ネズミの侵入防止
N45農園農・林・水産業

最初に使用した時は、中にいるネズミが出ていったようでしたが、入ってくるネズミに対して効きません。屋根裏に使用していますが、隙間風の影響か、それともすぐ慣れてしまうのか、有効的な使い方ができませんでした。

対象商品 : 89851255
2021-09-15
用途: 定期的、かつ、複合で使えば
株式会社今井商店

これ単体で使ってもあまり効果は期待できない。
しかも一回二回でも効果は感じられない。
ゴキブリ用と併用することで
かなり効果が出てきた。
数回、短期間で使い続けたら
全く物音がしなくなり、ゴキブリも全く見なくなった。
それなりの継続は必須だと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 89851255
2021-06-01
用途: 家のカヤネズミ対策
ECCジュニアBS

週に一度密閉してスモークを炊きますが、ネズミはいなくなりません。

5が参考にしています
対象商品 : 89851255
2019-07-15
用途: ネズミ忌避
その他業種

確実てはありませんが、ネズミの動きが少なくなったような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 89851255
2017-12-12
用途: 物置内のネズミの捕獲
里加三工房製造業

捕獲器とチュークリンを仕掛けておいて、隠れているところから追い出してくるために、このネズミ一発退場を使用しました。何が良かったかはわからないですが
油揚げ入りの捕獲器にGETできました

2が参考にしています
対象商品 : 89851255
2019-02-01
用途: 屋根裏
不動産業

効き目は2日間ぐらい。その後,運動会が始まります。

2が参考にしています
2018-12-09
用途: ネズミ対策
有限会社ミツヤ

まったく効果なし!次の日にはネズミが平然と現れました。時間とカネの無駄でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする