曜日別特売

のどぬ~るぬれマスク就寝用

のどぬ~るぬれマスク就寝用 - 小林製薬のどぬ~るぬれマスク就寝用 - 小林製薬
(1件のレビュー)

寝ている間、ぬれフィルターによるスチーム効果でのどにうるおいを与えるマスクです
マスクのポケットにウェットフィルターをセットして使うのでマスクをつけている間、10時間のどをうるおし続けます
ウェットフィルターには、ゆず&かりんの香りがついていて、スッキリ気持ちいいです
肌にやさしい不織布を使用しています

種別簡易マスク形状立体型ひもタイプ耳かけ対象風邪・乾燥等機能香りつき、加湿ホワイト入数(枚)3香りゆず&かりんの香り内容量1個(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89851596-
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89851596
2022-04-10
用途: 鼻の手術後

余り期待した効果がなかった。もう少し喉が潤うのかと思って購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする