パイプユニッシュ PRO

パイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソンパイプユニッシュ PRO - ジョンソン
(5件のレビュー)

少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!

用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ商品タイプ本体成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。シリーズパイプユニッシュ容量(g)400液性アルカリ性本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241アズワン品番64-1137-56内容量1本(400g)
注意
※使用の際は、液が目に入ったり、皮膚についたりしないように注意する。※必ず単独で使用する。※排水口用のヌメリ取り剤、酸性タイプの製品、食酢、アルコール、アンモニア等と混ざると有毒なガスが発生して危険。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89852016-
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89852016
2023-04-19
用途: 排水管が匂うとき
大村湾漁業協同組合農・林・水産業

まだ、1回のみの使用ですが、匂いが緩和された気がします。

対象商品 : 89852016
2023-03-09
用途: 台所トイレ風呂場
その他業種

ジョンソンパイプユニッシュ PROメーカー品が安くてよかった。

対象商品 : 89852016
2021-04-21
用途: 浴室のパイプ詰まり
サービス業

かなり詰まりが酷かったようで3本ほど使いましたが、効果抜群でした。
これ以上強いものだとパイプを痛める心配があるのでしょうから、結果パイプ詰まりが解消されたので良いと思います。

対象商品 : 89852016
2019-02-23
用途: 掃除
卸売・小売業

お風呂の詰まり解消に定期的につかっている。液体は重いので配達は助かる

対象商品 : 89852016
2017-12-15
用途: 食堂洗面所
株式会社東洋精工

配管の詰まりがよくなった。
今後も使用続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする