曜日別特売

ハエとり棒

ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬ハエとり棒 - アース製薬
(4件のレビュー)

色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。
止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。
効きめは約3ヵ月。
キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。

適合害虫ハエトラスコ品番818-5042セット内容本品、粘着棒4本、台座1個種別置き型容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×232×31使用場所ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー使用期間3ヶ月利用場所屋内屋外両用内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※子供やペットの触れないところで使用してください。
※家具や壁などを汚さないところに置いてください。
※粘着剤は殺虫成分を含んでいませんが、誤って舐めたりしないようにしてください。
※粘着棒やはがした後のフィルムが手や衣類に付かないようにしてください。
※万一、粘着剤が手や髪の毛、衣類、床等についた場合は、サラダ油や天ぷら油などで丹念にふき取り、石けんや洗剤を用いてよく洗ってください。
※平らなところに置いてください。
※捨てる時は、粘着棒は可燃物ゴミ、台座は金属ゴミとして処理してください。
※直射日光や高温を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
898521314901080257215
オープン
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハエとり棒
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89852131
2023-09-20
用途: 邪魔

流し台に設置したら、ハエよりもレジ袋は付くし布巾はくっ付くし、廃棄袋もベトベトで一苦労

対象商品 : 89852131
2023-06-15
用途: ん~

台所で、手はくっ付くし、ハエは付かないし、コバエは減らないし、布巾が、レジ袋がくっ付いたり散々です。

2020-05-30
用途: 調理場

設置してから早速ハエが付き、1週間経過後も効果は持続しております。
後処理も非常に簡単なので一番オススメします。

対象商品 : 89852131
2017-07-17
用途: 事務所内のハエとり
株式会社河島勇商店

設置して2週間ですが一匹も取れません。棒のフィルムがなかなか取れなくてベタベタまではぎ取られてしまったのか不明ですが残念な結果になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする