日本サニパック
ステラ サニタリー用グレー
サニタリー用グレーのポリ袋。厚さは0.015mm。
材質
HD(ハイデン)
色
グレー
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
160×350
マチ(mm)
90
アズワン品番
64-1229-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89853206
K-09
約5
0.015
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください