パックス酸素系漂白剤

パックス酸素系漂白剤 - 太陽油脂
(3件のレビュー)

においも黄ばみもスッキリ。衣類の黄ばみ、黒ずみ、シミなどを酸素の気泡で漂白・除菌・除臭。まな板、フキンなどの除菌・除臭。食器、調理用品の漂白。

使用場所キッチン商品タイプ本体液性弱アルカリ性(PH 10~11(3%水溶液))アズワン品番64-1228-04内容量1本(430g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89853513-
660
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89853513
2022-11-13
用途: 作業着の洗濯

クラシカルな雰囲気のパッケージに目を引かれて購入しました。
洗浄力はそれはもういい感じです、作業着に付着して何度洗濯しても落ちなかった得体の知れない黒いシミが洗濯するたびに落ちていく様に感動しました。今後も継続的に使用したいと思っております。

1が参考にしています
対象商品 : 89853513
2021-09-25
用途: 自宅用
GHM Consultores Japan株式会社建設業・工事業

台拭きの漂白や茶碗や湯呑みの汚れが綺麗に落ちます。
酵素なので、匂いも一切気にならず安心して使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 89853513
2020-08-12
用途: 洗濯用漂白剤として
卸売・小売業

きれいにすっきりとした洗い上がりになります。最近は液体が多いので粉だと残るかなと思ったけどそんなことはなく、水洗いでも大丈夫でした。蓋でだいたいの量を計れるのもいい。レトロなパッケージも好きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする