曜日別特売

ハナノア 専用洗浄液

ハナノア 専用洗浄液 - 小林製薬ハナノア 専用洗浄液 - 小林製薬
(5件のレビュー)

ハナノア専用洗浄液になります。

成分精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20283305-1個(500mL)
830
799
879(税込)
当日出荷
89853687-1個(300mL)
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89853687-20283305-- ハナノア 専用洗浄液 小林製薬 20283305ハナノア 専用洗浄液小林製薬1個(500mL)
799
税込879
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 鼻と喉のケアに
たまよき株式会社サービス業

声を使う仕事をしているので、必須です。毎日使っています。痛みや刺激もなく、すっきりします。

対象商品 : 20283305
2023-07-14
用途: 鼻洗浄
医療・福祉・介護関連業

いつも家族が使用しており、一番安く買えて良かったです。有り難うございました。

対象商品 : 20283305
2020-09-20
用途: 子供が毎日使ってます
サービス業

近くのお店の中で1番安い価格だったので、まとめて数本購入しました。またこちらで購入しようと思います。

対象商品 : 20283305
2016-07-22
用途: 花粉アレルギ-時の鼻の洗浄

鼻がきれいになったと思います。

対象商品 : 20283305
2021-07-11
用途: 花粉アレルギー
アイエヌジー株式会社

花粉アレルギーで花が詰まった時に使用しています。 薬店には容器のついたものしかなく、
いつも損している感じがしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする