曜日別特売

バブルガード

バブルガード - シャボン玉販売バブルガード - シャボン玉販売バブルガード - シャボン玉販売
(8件のレビュー)

肌へのやさしさはそのままに、無添加の泡でウイルスをしっかり除去します。スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。使いやすい泡タイプなので、小さなお子さまにもおすすめ。

成分水、カリ石ケン素地タイプ繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89853775-1個(250mL)詰替用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
89853766-1個(300mL)本体
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 洗面所とキッチンで
リフレパシー整体おかだ医療・福祉・介護関連業

泡タイプで洗いやすい。保湿と洗浄のバランスがよいと感じる。安心のメーカーさんなので近所の川も汚すことないのかなぁ?と思っています。モノタロウさんでセールの時に購入できてありがたいです。

2025-09-01
用途: 手洗い洗剤

自然にも肌にも優しいのは石鹸100%。
ですが、油汚れ等には向きません。事務方さんとかには良いと思います。
現場の方にはオレンジ系とかスクラブ系が必要ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89853766
2024-03-25
用途: 日常生活で
サービス業

感染病対策で購入。しっかりとした泡が出てくるのが良いです

1が参考にしています
対象商品 : 89853775
2024-04-01
用途: 日常の手洗い
農・林・水産業

ドラッグストアなどでは取扱いが少なく、いつもモノタロウで購入しております

対象商品 : 89853775
2022-11-20
用途: 家庭の日常の生活に使用
遠渡内科医療・福祉・介護関連業

息子夫婦と孫たち、ずっと日常にしようしています。
我が家に来て、洗剤など入れている戸棚からもらっていきま~すと
持っていきます。私は、また補充しておきます。
もうずっと続いています。お世話になっています。

対象商品 : 89853775
2022-01-10
用途: 日々の手洗いに
医療・福祉・介護関連業

最初は気になった匂いも使っていくうちに慣れました。使用後はさっぱり感があり気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 89853775
2021-09-13
用途: 毎日の手洗いに
その他業種

手洗い用洗剤も手が荒れるものもあるのですが、これは大丈夫。安心安全で、泡立ちも良くて、無香料なので食べ物をあつかうときもきつい匂いがしないです。ずっとこれです。

1が参考にしています
対象商品 : 89853775
2020-10-18
用途: 手洗い
不動産業

リピートしています。一般的なハンドソープは香料が強いため、無意識的に手洗いの時間が短くなりますが、このバブルガードは成分がシンプルで、しっかりと手洗いをしたくなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする