ハンドウォーマー

ハンドウォーマー - 桐灰ハンドウォーマー - 桐灰ハンドウォーマー - 桐灰ハンドウォーマー - 桐灰
(7件のレビュー)

貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
最高温度(℃)
寸法(縦×横)(mm)
主成分
温度持続時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362485-1セット(10個)貼らない----
770
519
571(税込)
当日出荷
44362494-1セット(30個)貼らない----
2,310
1,590
1,749(税込)
当日出荷
89854563-1箱(30個)貼らないタイプ65130×95鉄粉・水・活性炭24
2,100
取扱い終了
代替品有
89854554-1パック(10枚)貼らないタイプ65130×95鉄粉・水・活性炭24
700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89854563-19284073PKN-30R- ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマ 19284073ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ1箱(30個)
679
税込747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89854554-44362485-- ハンドウォーマー 桐灰 44362485ハンドウォーマー桐灰1セット(10個)
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 荷下ろし、積み
株式会社興亜印刷

この寒い季節、筋肉が冷えていつもの動きはできず怪我の元になります。血管の太い場所にカイロを入れてます

対象商品 : 44362494
2023-10-31
用途: ホッカイロとして
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

貼らないタイプのホッカイロ。有名な桐灰製なので安心。安価な無名のものよりもやはりしっかりと温まる。

対象商品 : 89854563
2023-01-04
用途: 家の中で過ごすときの足先暖房用
その他業種

貼らないタイプのため、使用場所が自由になるため、使い勝手がよくて長持ちする。

対象商品 : 89854563
2022-02-08
用途: 朝から持ってます
サンロード株式会社

カイロは桐灰 安いもの買うより ネームバリューもだし
やっぱり 桐灰 これ以外にも安いものを使用したことありますが
やっぱりこれですね

対象商品 : 89854563
2022-01-19
用途: 体を温めるとき
サービス業

昔からの定番商品でとても暖かくて、とても良い商品です。

対象商品 : 89854563
2020-12-26
用途: 寒い時
飲食業

やはり、桐灰です。他のメーカーとは、違います。ここしか購入しません。

対象商品 : 89854563
2020-01-14
用途: 全員に配布
農・林・水産業

防災訓練の目的から配布必要はないとの意見も出たがポケットには入れておけば自分自身の士気も上がるとのことから参加者全員に配布する目的で購入
普段から使用している品であるので・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする