曜日別特売

ハンドラボ ハンドアルコール

ハンドラボ ハンドアルコール - SARAYA(サラヤ)
(10件のレビュー)

サラヤプロの洗剤シリーズ。
オフィス、幼稚園、介護施設等におすすめ、大容量サイズがラインナップ。
手指をムラなく消毒できるスプレー式の手指消毒アルコール。
食品原料(食品および食品添加物)だけで処方していますので、調理中や食事前の手指消毒におすすめ。
無香料で、食事前や調理前に使っても、香りが気になりません。
指定医薬部外品。

エタノール濃度(w/w%)72.3成分エタノール、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム区分指定医薬部外品液性中性商品タイプ詰め替え用医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)80効果手指・皮ふの洗浄、消毒内容量1本(2.7L)
注意
※必ず「ハンドラボハンドアルコール」の容器をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89854615-
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89854615-28633047-- ハンドラボ ハンドアルコール SARAYA(サラヤ) 28633047ハンドラボ ハンドアルコールSARAYA(サラヤ)1個(2.7L)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89854615
2023-03-29
用途: 会社のファミリーセール

会社の催事のファミリーセールのお客様来場用や従業員用として使っています。
毎回リピートしています。さらっとしていて使いやすいです

対象商品 : 89854615
2023-01-19
用途: 職場の消毒

たくさん入っているので、職場で使用するのに便利です

対象商品 : 89854615
2022-08-08
用途: 従業員・来客の出入り口、出張者の携帯用に、使わせていただいています。
三晶エムイーシー株式会社製造業

詰め替え時に片手でも持ちやすい取っ手があるので、使いやすいです。
可能なら、下方に蛇口がついていると、尚便利かもしれません。

対象商品 : 89854615
2022-04-18
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

臭いもきつくないし使いやすくリーズナブルでリピートしようと思う*

対象商品 : 89854615
2021-12-23
用途: 工場、事務所、来客用で使用

会社で使用するのに大容量で助かります。
小分けキャップも付いているのでいつも購入しています。

対象商品 : 89854615
2021-11-01
用途: お客様をお迎えするときに使用してます。
製造業

コスパ最高。色々な通販サイトで調べたら、モノタローが最安値でした。

対象商品 : 89854615
2022-02-26
用途: 手指衛生用
医療・福祉・介護関連業

いつも使用しているものがあり助かりました。他より安価でうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89854615
2021-10-18
用途: 来客の消毒用
サービス業

不特定多数の来客の消毒用なので、すぐになくなってしまうのでこの内容量が助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする