ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用

ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用 - アース製薬

1年間防虫できる引き出し・衣装ケース用防虫剤。 防虫成分がすみずみまで広がり大切な衣類を虫から守ります。

シリーズピレパラアース
注意
※衣類の上に置いてください。
※タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
※使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
【標準使用量】
※タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
※衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
【収納前に】
※衣類の汚れをきちんと落としてください。
※衣類をよく乾燥させてください。
※クリーニングのカバー等は外してください。
【有効期間】
※防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期はっきり】
※ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
※原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
【保存方法】
※密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
成分
トラスコ品番
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89855193-1個(48個)エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)828-5160アロマソープの香り64-1139-47
オープン
779
857(税込)
当日出荷
89855236-1パック(48個)エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)828-5159フローラルソープの香り64-1139-46
オープン
779
857(税込)
当日出荷
89855254-1個(48個)エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/香料/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)828-5161シルキーアロマ64-1139-48
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする