曜日別特売

ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ

ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ - 熊野油脂ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ - 熊野油脂ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ - 熊野油脂ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ - 熊野油脂
(40件のレビュー)

殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。
様々な菌から手肌を守り、清潔に保ちます。
弱酸性のきめ細かな泡が手肌をやさしく洗い上げます。
高保湿成分ヒアルロン酸配合でしっとりなめらか。
さわやかなナチュラルフローラルの香り。

タイプシリーズファーマアクト液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89855954-1個(200mL)詰替用
オープン
189
208(税込)
当日出荷
89855945-1個(250mL)ボトル
オープン
429
472(税込)
当日出荷
4868110638831個(1L)スパウト付
オープン
取扱い終了
7010829847161個(500mL)ボトル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 帰宅時の手指洗い
その他業種

コロナ時からずっと使用しています。無駄のないスッキリしたボトルデザイン、色、さわやかな香り、すべて気に入ってリピートしています。これからもずっと使い続けたい必需品です

対象商品 : 89855954
2025-11-02
用途: 帰宅後の手洗い

香りや使用感がよいのでいままで何度か使ってます。また無くなったらリピートしようと思います。

2025-05-09
用途: 小さな洗面所に置きやすい

介護施設に入った母の居室で使っています。洗面所の置き場面積が小さいので、このボトルならコップホルダーと一緒に立てられました。

1が参考にしています
2025-04-22
用途: 自家用
自動車・二輪車・自転車関連業

洗面台にぴったりの清潔感ある容器デザインですが、爽やかな香りで泡立ちとすすぎ安さで中身も良し。ロープライスな詰め替え有で誠に優良です。

1が参考にしています
対象商品 : 89855945
2024-07-01
用途: 日常の手洗い

まず色が良く、容器のデザインも良いので、洗面所に置いて映えます。
洗浄性能も申し分ありません。
値段が手頃なのも良いです。
複数購入し使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 89855945
2024-04-29
用途: ガーデニングの後や帰宅時など日常の手洗いに使用しています。
その他業種

初めての使用でしたが、泡立ちも良くて洗った後、保湿成分の効果でかさかさ感が無く、香りも良くてすぐに気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 48681106
2023-08-20
用途: 日常生活
運輸・通信業

一般的な泡ハンドソープの詰め替えとして購入しましたが、そのボトル専用の液ではありませんがなんの問題もなく使えました!
大変お得で助かりました(^-^)
また香りもいい感じです!

1が参考にしています
対象商品 : 48681106
2023-09-13
用途: 日々の手洗い
教育・研究機関

泡で出るので子ども達にも使いやすく、香りも残らずに良い感じです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする