曜日別特売

フルーツ酸フレッシュコンパクト

フルーツ酸フレッシュコンパクト - ロケット石鹸フルーツ酸フレッシュコンパクト - ロケット石鹸
(3件のレビュー)

ごはんや卵のこびりつきにも強い!

使用場所キッチン液性中性成分界面活性剤(24%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定剤タイプ液体シリーズフレッシュ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89857117-1本(250mL)本体
オープン
129
142(税込)
当日出荷
58088187-1個(400mL)詰替
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 食器洗い

その名の通りコンパクトで使いやすく、匂いや泡切れも文句なし。流しの縁におけるので助かります。

対象商品 : 89857117
2020-11-24
用途: 事務所内の流し台で湯飲みなどの洗浄時
建設業・工事業

泡切れもよくいい香りなので購入して良かったです。フタが一か所引っ付いている為、反対に持ってしまうと持ち直さないといけないのが面倒ですね。最近ありがちな上に引っ張ると出るタイプだとどんなふうに持っても出るので良いかと思います。

対象商品 : 89857117
2017-04-06
用途: 洗浄

お皿等洗浄時に使用。コスト的に安く良いのですが詰め替え用があればもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする