酵素と3つの洗浄成分がしつこい汚れを分解・洗浄します
コート剤配合で汚れが便器に付着するのを防ぎます
4人家族で約1ヶ月間(約500回)使用できます(水温などにより使用期間は変動します)



汚れが付着しにくくなるので付けました。効果は強くはないけど認められます。節水タンクで取付けスペースがあまりないけど、なんとか付けることができました。
漂白タイプを是非作ってください。ドボンの漂白がとても効果が有るのに、タンクの仕様が違うと使えないのが残念です。よろしくお願いいたします。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
投げ込むタイプだとタンク内部の部品にひっかかり、水が止まらなくなることがあったので
こちらはそういった心配がなく、いいと思います。
ただ、水が青くなくなってきたのに、替えようと思うとまだ少し残っている場合もあり
微妙な調整は必要です。
店舗のトイレ用に購入。
タンク上に設置するタイプを使用していたが、以前、酔客がトイレに流してしまった事があり、
業者を読んんで大変な思いをしたので、
吊り下げタイプを選んだ。
投げ込むタイプは、色が安定しないことがあるが、この製品は、発色が安定している。
置くだけタイプが主流になってきているがタンクにドボンタイプかこちらのつり下げタイプしか使用できない構造のため常時使用しています。
いつもはホームセンターで購入していますが取り扱いしているお店が近くに無くなりモノタロウさんで見つけ購入しました。
まとめ買いをするため今後も購入したいと思います。
トイレのドボンだと水の出口に詰まってしまい良くない為つり下げにしたけど、付け替えようがスーパーで販売しなくなって、困ってました
今まで水洗タンクに入れてしまうタイプを使っていました。しかし、洗浄剤の溶け具合が最初と最後では全く違います。この吊り下げ用なら一定量が溶けるので濃さも均一です。便器洗浄力も良いと思います。
トイレにドボンより長持ちして経済的です。最近の店舗ではあまり見かけないのでこちらで購入できて助かります。