ブルーレット ドボン トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 ブルーミントの香り

ブルーレット ドボン トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 ブルーミントの香り - 小林製薬ブルーレット ドボン トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 ブルーミントの香り - 小林製薬
(8件のレビュー)

●流すたびに汚れを落とします!!
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。
※効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われることをおすすめします。
●さわやかなブルーミントの香りが広がります。
●標準的な使用で約3~5週間使用できます。
(気温・水温・水量などにより多少変化します。)
●本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアや防露タンクにも影響を与えません。
●2倍タイプ(120g)もあります。

用途
タンクの隅へ入れ、約3分間は水を流さないでください。
薬剤を包んでいるフィルムは、はがさないでください。水に溶けてなくなります。
タイプ本体成分香料、色素、界面活性剤(非イオン・陰イオン)ブルーシリーズブルーレット液性中性香りブルーミント使用場所トイレ商品タイプ粉末・錠剤型内容量1個(60g)
注意
※誤食に注意※定着しない間に水を流すと排水口につまる恐れがある。※水流が強い場合には、薬剤が移動し、まれにつまる場合がある。その際は下図の方法で水流を調節する。(約90秒で満水になるよう調節する。)※万一、薬剤がつまって水が流れ続ける場合は、水道管の止水栓を止め、ゴム手袋等をして、つまった薬剤を取り出す。※新しい薬剤を入れる前にタンクの中に薬剤が残っていないことを確認する。※濡れた手で取り扱わない。※同時に2個以上使用しない。※用途以外には使用しない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89857293-
175
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89857293
2024-05-16
用途: トイレ用
製造業

いつも使っています。便器に汚れが付きにくく、色が薄くなってきたら新しく入れています。また無くなり次第購入予定です。

対象商品 : 89857293
2024-01-24
用途: お店のトイレに

今までブルーレットおくだけ詰め替え用と言う商品を使っていましたがどうも生産中止らしく、今回この商品を購入しました。
やはりトイレには無色の水より青色の水が流れてた方がどことなく爽やかに感じますので代わりと言っては何ですが購入した次第です。
ただ気を付けないといけないのは水槽のなかで弁にひかからないようにしないと水が流れっぱなしになりますのでこの点だけは気を付けないといけません。
なぜブルーレットおくだけ詰め替え用をなくしたのかわかりません。

対象商品 : 89857293
2023-03-09
用途: トイレ
その他業種

ドボンは、置いていないスーパーもあるので助かった。

対象商品 : 89857293
2019-04-15
用途: 水洗トイレのタンクの中
運輸・通信業

特に不満はないですが、
香りがもう少しあっても良いのではと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89857293
2021-02-06
用途: トイレの洗浄
サービス業

内蓋があるタイプのトイレタンクには使えない。
(パッケージの裏に書いてあるが、ネットショップでは見られない。)
知らずに使ったら、タンクに水が補充される時にものすごく泡立つ。
その泡がタンクから漏れて、トイレの床をブルーにした。
以前の商品は、こんなに泡立たなかったように思う。

対象商品 : 89857293
2020-05-31
用途: トイレに常備
サービス業

トイレのタンクにこれを入れておくと、汚れの付きが改善されるように思う。他の製品よりもブルーの水が出る期間が少し長い感じがする。

対象商品 : 89857293
2020-01-07
用途: トイレの洗浄
不動産業

タンクに入れるだけなので、使いやすい。100均のものより汚れが付きにくい。

対象商品 : 89857293
2017-12-14
用途: タンク式水洗トイレの便器自動洗浄。
医療・福祉・介護関連業

価格が安いと思ったら、1個のサイズが小さくなっていた。 安くなるどころか単位当たりの価格は値上がりしていて、実際は値上げだった。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする