ふわふわソフター エコパック

ふわふわソフター エコパック - ロケット石鹸
(4件のレビュー)

衣類をやわらかく仕上げる柔軟剤です。衣類のけばだちや静電気を抑えます。

商品タイプ詰替用成分界面活性剤(エステル型ジアルキルアンモニウム塩)、抗菌剤内容量1個(2000mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89858526-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89858526-79794857-- ふわふわソフター ロケット石鹸 79794857ふわふわソフターロケット石鹸1個(1500mL)
299
税込329
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89858526
2022-12-15
用途: ウエス洗濯用
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんの柔軟剤がオーダーできなかったので
急遽注文してみました。
容器に詰め替える際、この注ぎ口が少し不安定なので
こぼさないように注意が必要です。
安価なので難しいかもしれませんが
もう少し注ぎ口がしっかりしているといいと思います。

対象商品 : 89858526
2021-12-13
用途: 生活衣料の洗濯
卸売・小売業

安いが、何の問題もない。
市販品の、香りの強さにうんざりしている方にはおすすめしたい。

対象商品 : 89858526
2021-08-15
用途: 洗濯
その他業種

この柔軟剤探し回ってやっとモノタロウさんで見つけました。これからも毎月頼みます。
なくならないで下さい。
宜しくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 89858526
2018-10-30
用途: お洗濯時に
サービス業

かさばる物なので、モノタロウさんで扱っていただけるのは助かります。品質も問題無いかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする