ジャパックス
ポリ袋業務用70L
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89859411
TM-74
1個(10枚)
70
半透明
0.035
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31269107
TM71
1冊(10枚)
70
青
0.035
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
31269116
TM72
1冊(10枚)
70
黒
0.035
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
返品不可
89859393
TM-72
1パック(10枚)
70
黒
0.035
オープン
取扱い終了
返品不可
89859402
TM-71
1個(10枚)
70
青
0.035
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください