ジャパックス
ポリ袋業務用90L
容量(L)
90
材質
LLDPE+META
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89859427
TM-92
1個(10枚)
黒
0.04
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
89859445
TM-94
1個(10枚)
半透明
0.04
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
31269125
TM91
1冊(10枚)
青
0.04
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
返品不可
89859436
TM-91
1個(10枚)
青
0.04
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください