アース製薬
モンダミン
モンダミンKIDS
3歳頃からのむし歯予防に。天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCがWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。
使用方法
日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mL(キャップ7分目の線)をお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
容量
250mL
区分
医薬部外品・洗口液
シリーズ
モンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×162×45
使用の目安
適量約10mLをお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。
効能
むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
商品タイプ
ボトル
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個(250mL)
注意
※内服液ではありませんので、飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89860967
-
毎日使いたくなるジューシーないちご味
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
89860976
-
毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください