ヤシノミ洗剤キッチン泡ハンドソープ

ヤシノミ洗剤キッチン泡ハンドソープ - SARAYA(サラヤ)ヤシノミ洗剤キッチン泡ハンドソープ - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

キッチンで、手肌をいたわりながら手洗いできる弱酸性ハンドソープ。
サッと洗える泡タイプで、忙しい料理の合間の手洗いにおすすめ。
キッチン特有のがんこな魚の臭いもクエン酸の中和のチカラで解決。
無香料だから、香りが手にうつる心配もなく、手洗い後に、おにぎりや生野菜などの食材に触れても安心。

使用場所キッチン成分水、ラウレス硫酸Na、ココイルメチルタウリンNa、ヘキシレングリコール、グリシン、クエン酸、クエン酸Na、 フェノキシエタノール、EDTA-4Naタイプシリーズヤシノミ液性弱酸性繰り返し・詰め替え対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58083488320321個(220mL)詰替
300
299
329(税込)
当日出荷
89861134-1本(250mL)本体
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-05
用途: 車両整備してからの手洗い
その他業種

車両整備の際の手洗い、以前は油臭さが取れず何度も洗い直したがこれを使いだしたら、一度洗いで済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする