ライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパー

ライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパー - ユニ・チャームライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用スーパー - ユニ・チャーム
(1件のレビュー)

寝姿勢のすきまモレを防いでモレ安心の尿とりパッド●「足ぐりフィットギャザー」が足まわりにぴったりフィットしてすきまモレを防ぐ。●「おしり幅広設計」と最長64cm※1の大判サイズでおしりをすっぽり包み込み背モレを防ぐ。●「かんたん装着ライン」が交換時の目印になるので、まっすぐ装着できてモレずに安心。●たっぷり6回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしん。●「吸引スポット」が尿を素早く下層に引き込み、一気に拡散させる。●「まん中ぽっこりフィットゾーン」が様々な姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィット。●「通気性バックシート」がおむつ内部の湿気を外に逃がすので、ムレずに安心。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※2配合。<以下注釈>※1ライフリーパッド内で最長※2アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約6回分(約900cc)を吸収します。(長さ64cmx巾30cm)医療費控除対象品

用途大人用オムツ、尿とりパッド、医療費控除対象タイプ夜用スーパー寸法(mm)280×600吸収量おしっこ約6回分吸収量(mL)900内容量1個(24枚)
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89861694-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89861694
2023-03-16
用途: 介護用
株式会社理仁

良好です.背中に廻ることがありパットの吸収が一杯になることがある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする