ラックススーパーダメージリペアコンディショナー

ラックススーパーダメージリペアコンディショナー - ユニリーバ・ジャパン
(1件のレビュー)

ダメージが進んでゴワつく髪も、毛先までなめらかにツヤめく。高級スキンケアに発想を得た至福のヘアケア。
丁寧にクレンジングされた髪を、贅沢なケアで深く満たしていく。☆贅沢ケアで、進んだダメージも補修☆
ゴールドアルガンオイル(補修
保湿成分)配合。
丁寧にクレンジングされた髪に密着し、進んだダメージも補修。
揺れるたびなめらかな光が毛先まで流れていく髪に。
優雅に咲くローズと極上の果実を感じさせる、女性らしい魅力あふれる香り。ラックス スーパーダメージリペア シリーズでお使いいただくと、より一層効果的です。

使用場所浴室
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89861983-1本(260g)ポンプ
オープン
取扱い終了
返品不可
89861992-1本(430g)ポンプ
オープン
取扱い終了
89862001-1個(330g)詰替用
オープン
取扱い終了
89862017-1個(660g)詰替用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89862017
2017-04-17
用途: コスパがいい
設備電算親睦会

安いので購入しましたが、5日の納期なのに忘れられたのか3週間ぐらいかかりました、よく使うものなので納期が早くなればまた購入しようかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする