曜日別特売

リンレイ換気扇レンジクリーナー

リンレイ換気扇レンジクリーナー - リンレイリンレイ換気扇レンジクリーナー - リンレイリンレイ換気扇レンジクリーナー - リンレイリンレイ換気扇レンジクリーナー - リンレイ
(11件のレビュー)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。
換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。
泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。
オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。
スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!

使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり商品タイプ本体成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)内容量1本(330mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89863085-
420
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 油汚れ洗浄、自動車オイル漏れ洗浄。
株式会社ウェールズグループ飲食業

いろんな油汚れに使えます。
厨房内の油汚れ、自動車のエンジン廻り
めっちゃ綺麗になります。

2024-11-18
用途: 残る

本当に強力に落ちるので品質はとても満足しています
中身が残っているのにスプレー出てこず残るので残念です

対象商品 : 89863085
2024-01-12
用途: 換気扇掃除
サービス業

強力に油汚れが落ちました。換気扇以外にも、油がついてないと思っていた壁ですが吹きかけてみるとすごい落ちてびっくりしました。
大満足です。

対象商品 : 89863085
2023-12-05
用途: レンジ周りの油おとし
真鍮工房WADA

色々使いましたが 今は特に大掃除の時期 レンジ周りの油が良く落ち使いやすく
複数購入して 使用しています

対象商品 : 89863085
2022-08-04
用途: キッチン換気扇油汚れ除去
建設業・工事業

スプレーして換気扇の油汚れが、泡だってとれるので、すごく良い製品です。
キッチンタイルの汚れもこれで拭けば綺麗にとれます。

対象商品 : 89863085
2020-09-24
用途: 2stバイクで
不動産業

特有の油汚れでこれをスプレーしてからパーツクリーナーで。
素材を痛めやすいので時間をあまりおかないように。
御手軽ですが自己責任で。

対象商品 : 89863085
2020-05-02
用途: 換気扇掃除
サービス業

今まで液体タイプにつけ置きしていましたが、この商品はスプレーしてすぐ油汚れが落ちました。

対象商品 : 89863085
2017-12-08
用途: 台所の換気扇清掃

近所のドラッグストアでこの製品の扱いが無くなってしまいました。モノタロウで工具などを注文するついでにこの製品も注文。
モノタロウさんって通販のスーパーマーケットですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする