レジ袋

レジ袋 - 日本サニパックレジ袋 - 日本サニパック
(2件のレビュー)

半透明のとって付きポリ袋。ハーフ折りタイプ。

材質HDPE厚さ(mm)0.015種類レジ袋内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
サイズ(号)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89863444Y14H21020/35号450関東20、関西35130
オープン
529
582(税込)
当日出荷
89863462Y16H26030/40号480関東30、関西40140
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: ゴミ袋として

捨てるときに取っ手を結びますが、直交する方も結びたいのですが短いので殆ど結べません。意外なところで不便さが。
それでも袋としての強度には満足しています。

対象商品 : 89863462
2022-03-08
用途: 買い物袋やゴミ袋として
その他業種

買い物袋で重宝しています。
また、ゴミ袋としても大いに役立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする