ワックス簡単ワイパー

ワックス簡単ワイパー - リンレイ
(2件のレビュー)

持ち手の中にワックス液を注入して使うことで、手を汚さずキレイに塗れるフローリング用樹脂ワックス専用の塗布具です。

材質
ハンドル部(ボトル)…ポリエチレン
ハンドル部(キャップ)…ポリプロピレン
カバー部(接続部)…ポリプロピレン、合成ゴム
スポンジ部…ポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
商品タイプ本体質量(g)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×230×180繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89863977-
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89863977
2020-05-26
用途: 角のワックス塗布
Studio N&Iサービス業

改造点
奥まったところなどにワックス塗布する際に、ヘッドの向きを幾度となく変えて使います。すると当然ですが、ボトル部分が緩んでボトル内のワックスが全てこぼれます。
回転できるヘッド部分とワックス補充キャップを別にすればよいでしょうか?ヘッド部分はスポンジだけ外して洗うような構造になるでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 89863977
2017-07-08
用途: 階段のワックスがけ
その他業種

狭い所や塗り残しがあるときなどに、とても便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする