曜日別特売

ワンタッチレンジFカバー60~90cm用

ワンタッチレンジFカバー60~90cm用 - 東洋アルミエコープロダクツ
(1件のレビュー)

1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。
最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm~90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。
フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。

材質アルミ枠/アルミニウムはく(リサイクルアルミ使用)、フィルター/難燃性不織布(再生PET含有)サイズ(cm)32×50~89.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89863986-
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89863986
2022-06-13
用途: レンジの汚れ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

幅に自由度があり、固定も簡単です。使用頻度にもよりますが、年末に1度交換で間に合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする